Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MHP1-M5H-2/2G-M3-PI 197052

  • ERIKS:11639821
  • Fabrikant:4052568081782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,01/ stukexcl. btw

€ 49,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHP1
Doorlaat bij 6 Bar
14 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 2 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
0.9
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
PPA versterkt
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]