Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MHP1-M4H-3/2O-M3-HC 197027

  • ERIKS:11639796
  • Fabrikant:4052568081539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,01/ stukexcl. btw

€ 49,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHP1
Doorlaat bij 6 Bar
10 l/min
Werkdruk
van 0 tot 6 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 open, monostabiel
DIN-grootte
0.7
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
PPA versterkt
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]