Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MHJ9-QS-4-LF 572079

  • ERIKS:14163063
  • Fabrikant:4052568102340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,88/ stukexcl. btw

€ 76,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHJ9
Doorlaat bij 6 Bar
50 l/min
Poortaansluiting
QS-4 mm
Werkdruk
van 0.5 tot 4 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
PA-versterkt
Materiaal afdichting
HNBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]