€ 53,91/ stukexcl. btw
€ 65,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MHJ9 |
Doorlaat bij 6 Bar | 50 l/min |
Werkdruk | van 0.5 tot 4 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2/2 gesloten, monostabiel |
Beschermingsklasse | IP40 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal huis | PA-versterkt |
Materiaal afdichting | HNBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |