Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K 525193

  • ERIKS:11644685
  • Fabrikant:4052568161576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,03/ stukexcl. btw

€ 176,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHE4
Doorlaat bij 6 Bar
400 l/min
Poortaansluiting
QS-8 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]