Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K 525153

  • ERIKS:11644645
  • Fabrikant:4052568161378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,45/ stukexcl. btw

€ 162,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHE3
Doorlaat bij 6 Bar
200 l/min
Poortaansluiting
QS-6 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
3
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]