€ 122,71/ stukexcl. btw
€ 148,48incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MHE3 |
Doorlaat bij 6 Bar | 200 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van -0.9 tot 8 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 3 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |