Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MHE2-MS1H-5/2-M7-K 525115

  • ERIKS:11644610
  • Fabrikant:4052568161170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,46/ stukexcl. btw

€ 174,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHE2
Doorlaat bij 6 Bar
90 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 7 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
2
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]