Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 196135

  • ERIKS:11639633
  • Fabrikant:4052568159214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,57/ stukexcl. btw

€ 135,00incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHE2
Doorlaat bij 6 Bar
100 l/min
Poortaansluiting
QS-4 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]