€ 89,83/ stukexcl. btw
€ 108,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MHE2 |
Doorlaat bij 6 Bar | 100 l/min |
Poortaansluiting | QS-4 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 8 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 2 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |