Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MHA3-MS1H-3/2G-3 525135

  • ERIKS:11644627
  • Fabrikant:4052568161262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,04/ stukexcl. btw

€ 141,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHA3
Doorlaat bij 6 Bar
200 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
3
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]