Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MHA2-MS1H-5/2-2 525101

  • ERIKS:11644606
  • Fabrikant:4052568161132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,30/ stukexcl. btw

€ 161,29incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MHA2
Doorlaat bij 6 Bar
90 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
2
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]