€ 38,58/ stukexcl. btw
€ 46,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MHA1 |
Doorlaat bij 6 Bar | 10 l/min |
Werkdruk | van 0 tot 6 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 open, monostabiel |
DIN-grootte | 0.7 |
Beschermingsklasse | IP40 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 40 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 40 °C |
Materiaal huis | PPA versterkt |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |