€ 309,65/ stukexcl. btw
€ 374,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MFH |
Doorlaat bij 6 Bar | 4.1 l/min |
Werkdruk | van 3 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/3 gesloten |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 14.5 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 40 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 5599/1 |
€ 280,93/ stukexcl. btw
€ 339,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026