Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MFH-5/3G-D-2-S-C 151024

  • ERIKS:11629982
  • Fabrikant:4052568116613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,19/ stukexcl. btw

€ 299,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MFH
Doorlaat bij 6 Bar
2.3 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
11.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1