Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MFH-5/3G-1/8-S-B 30993

  • ERIKS:23211812
  • Fabrikant:4052568114282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 418,92/ stukexcl. btw

€ 506,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MFH
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 79,02/ stukexcl. btw

€ 95,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026