Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MFH-5/3E-3/8-B 19708

  • ERIKS:11478764
  • Fabrikant:4052568113421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 526,86/ stukexcl. btw

€ 637,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MFH
Doorlaat bij 6 Bar
2.2 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 ontlucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
12
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 94,72/ stukexcl. btw

€ 114,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026