Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MFH-5/3B-D-3-C 151875

  • ERIKS:11630119
  • Fabrikant:4052568117368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 309,65/ stukexcl. btw

€ 374,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MFH
Doorlaat bij 6 Bar
4 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
14.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel MN1H-5/3B-D-3-C 159709

  • Eriks:11631395
  • Manufacturer:159709

€ 280,93/ stukexcl. btw

€ 339,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026