Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MFH-5/3B-1/4-B 19788

  • ERIKS:23210869
  • Fabrikant:4052568113483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 437,99/ stukexcl. btw

€ 529,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MFH
Doorlaat bij 6 Bar
1.6 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
10
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 84,36/ stukexcl. btw

€ 102,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026