Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MFH-5-3/8-S-B-EX 535926

  • ERIKS:11647498
  • Fabrikant:4052568169763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,54/ stukexcl. btw

€ 445,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MFH
Doorlaat bij 6 Bar
2 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
12
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]