€ 348,50/ stukexcl. btw
€ 421,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MFH |
Doorlaat bij 6 Bar | 2 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 monostabiel |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 12 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 40 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
€ 68,79/ stukexcl. btw
€ 83,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026