Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MFH-5-1/8-B 19758

  • ERIKS:23209877
  • Fabrikant:4052568003630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,46/ stukexcl. btw

€ 274,02incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MFH
Doorlaat bij 6 Bar
750 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 1.8 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 58,91/ stukexcl. btw

€ 71,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026