Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MFH-5-1/4-EX 535907

  • ERIKS:11647480
  • Fabrikant:4052568169572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,74/ stukexcl. btw

€ 241,69incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MFH
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2.2 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
7
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]