€ 188,44/ stukexcl. btw
€ 228,01incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MFH |
Doorlaat bij 6 Bar | 1 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 monostabiel |
DIN-grootte | 7 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 40 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 40 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
€ 63,71/ stukexcl. btw
€ 77,09incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026