Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MFH-3-3/4-S-EX 536191

  • ERIKS:11647610
  • Fabrikant:4052568170899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 539,72/ stukexcl. btw

€ 653,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MFH
Doorlaat bij 6 Bar
7.5 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
19
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]