Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MDH-5/3G-D-3-M12D-C 540822

  • ERIKS:11649298
  • Fabrikant:4052568259969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 298,90/ stukexcl. btw

€ 361,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MDH
Doorlaat bij 6 Bar
4.1 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
14.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1