Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MDH-5/3G-D-1-M12-C 525307

  • ERIKS:12262990
  • Fabrikant:4052568259488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,12/ stukexcl. btw

€ 211,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MDH
Doorlaat bij 6 Bar
1.2 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1