€ 221,25/ stukexcl. btw
€ 267,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MDH |
Doorlaat bij 6 Bar | 4.5 l/min |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 monostabiel |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 14.5 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 5599/1 |