Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C 540820

  • ERIKS:11649296
  • Fabrikant:4052568259945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,25/ stukexcl. btw

€ 267,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MDH
Doorlaat bij 6 Bar
4.5 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
14.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1