Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MDH-5/2-D-1-S-M12D-C 540810

  • ERIKS:11649286
  • Fabrikant:4052568259846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,22/ stukexcl. btw

€ 129,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MDH
Doorlaat bij 6 Bar
1.2 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1