Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MDH-5/2-3/4-D-4 14544

  • ERIKS:11627219
  • Fabrikant:4052568112516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 493,15/ stukexcl. btw

€ 596,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MDH
Doorlaat bij 6 Bar
6 l/min
Werkdruk
van 3 tot 16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
18
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1