Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel MCH-3-1/2 9981

  • ERIKS:23210029
  • Fabrikant:4052568111601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,18/ stukexcl. btw

€ 353,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MCH
Doorlaat bij 6 Bar
3.7 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
14
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]