€ 373,65/ stukexcl. btw
€ 452,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | JMFH |
Doorlaat bij 6 Bar | 105 l/min |
Draadtype poort | PK-3 |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Functie | 5/2 Bistabiel |
DIN-grootte | 2.5 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |