Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel JMFH-5/2-D-3-C 151871

  • ERIKS:23211510
  • Fabrikant:4052568117320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,77/ stukexcl. btw

€ 320,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
JMFH
Doorlaat bij 6 Bar
4.5 l/min
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
14.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel JMN1H-5/2-D-3-C 159714

  • Eriks:1067163
  • Manufacturer:159714

€ 236,03/ stukexcl. btw

€ 285,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026