Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel JMFH-5-1/8-S 14008

  • ERIKS:23209953
  • Fabrikant:4052568112196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,86/ stukexcl. btw

€ 291,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
JMFH
Doorlaat bij 6 Bar
600 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 71,66/ stukexcl. btw

€ 86,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026