Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel JMFH-5-1/4-S-B 19790

  • ERIKS:11627695
  • Fabrikant:4052568113490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,12/ stukexcl. btw

€ 438,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
JMFH
Doorlaat bij 6 Bar
1.6 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
10
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 76,15/ stukexcl. btw

€ 92,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026