Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel JMFH-5-1/4-EX 535913

  • ERIKS:23211838
  • Fabrikant:4052568169633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,58/ stukexcl. btw

€ 321,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
JMFH
Doorlaat bij 6 Bar
1.1 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
DIN-grootte
7
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]