Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel JMFH-5-1/4-B 19789

  • ERIKS:1066985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,00/ stukexcl. btw

€ 421,08incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
JMFH
Doorlaat bij 6 Bar
1.6 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
10
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetventiel VUVS-LT25-B52-D-G14-F8 8035188

  • Eriks:14163723
  • Manufacturer:8035188

€ 76,15/ stukexcl. btw

€ 92,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026