€ 206,76/ stukexcl. btw
€ 250,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | JMFDH |
Doorlaat bij 6 Bar | 2.3 l/min |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 bistabiel-dominerend |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 11.5 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 40 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 5599/1 |