Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel JMFDH-5-1/8 8821

  • ERIKS:11626817
  • Fabrikant:4052568111274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 239,18/ stukexcl. btw

€ 289,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
JMFDH
Doorlaat bij 6 Bar
601 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 bistabiel-dominerend
DIN-grootte
5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026