€ 274,01/ stukexcl. btw
€ 331,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | JMFDH |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.1 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 2.5 tot 8 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/2 bistabiel-dominerend |
DIN-grootte | 7 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 40 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 40 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |