Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPVSC1-M1LH-D-T-Q3C 547308

  • ERIKS:12263568
  • Fabrikant:4052568187996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,79/ stukexcl. btw

€ 140,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPVSC1
Doorlaat bij 6 Bar
150 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 7 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
Beschermingsklasse
IP40
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]