Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4 176070

  • ERIKS:11634645
  • Fabrikant:4052568143763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,15/ stukexcl. btw

€ 268,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPV18
Doorlaat bij 6 Bar
1.6 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 open/gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
8
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Staal
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 90,38/ stukexcl. btw

€ 109,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026