Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8 559653

  • ERIKS:12267821
  • Fabrikant:4052568206291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,86/ stukexcl. btw

€ 245,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPV14
Doorlaat bij 6 Bar
800 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x2/2 open/gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Staal
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]