Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7-B-EX 553261

  • ERIKS:11651056
  • Fabrikant:4052568196301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 466,31/ stukexcl. btw

€ 564,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPV10
Doorlaat bij 6 Bar
400 l/min
Werkdruk
van 0.1 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP50
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Staal
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]