Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 161416

  • ERIKS:23211559
  • Fabrikant:4052568012403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,56/ stukexcl. btw

€ 226,95incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPV10
Doorlaat bij 6 Bar
400 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Staal
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 80,15/ stukexcl. btw

€ 96,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026