Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7 559645

  • ERIKS:12265073
  • Fabrikant:4052568206239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,65/ stukexcl. btw

€ 240,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPV10
Doorlaat bij 6 Bar
400 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x2/2 gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
4
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Staal
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]