€ 459,31/ stukexcl. btw
€ 555,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CPV10 |
Doorlaat bij 6 Bar | 400 l/min |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2x2/2 open/gesloten, monostabiel |
Stuurlucht | Intern |
DIN-grootte | 4 |
Beschermingsklasse | IP50 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Staal |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |