Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M3H-5LS-3/8 163838

  • ERIKS:11632846
  • Fabrikant:4052568135942
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,49/ stukexcl. btw

€ 260,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
2.9 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 68,79/ stukexcl. btw

€ 83,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026