Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel CPE24-M3H-5L-QS-10 163842

  • ERIKS:11632850
  • Fabrikant:4052568135980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,43/ stukexcl. btw

€ 282,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPE24
Doorlaat bij 6 Bar
1.25 l/min
Poortaansluiting
QS-10 mm
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
11
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 68,79/ stukexcl. btw

€ 83,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026